€ 3,94/ stukexcl. btw
€ 4,76incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,62 | - |
10+ | € 5,06 | 10.00% |
25+ | € 4,50 | 20.00% |
50+ | € 4,22 | 25.00% |
100+ | € 3,94 | 30.00% |
250+ | € 3,65 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 206 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 6.7 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Dikte | 1 mm |
Draadmaat (metrisch) | M6 |
A | 6.7 mm |
B | 10 mm |
C | 1 mm |
Min. barstdruk | 1130 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |