€ 28,69/ stukexcl. btw
€ 34,72incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,99 | - |
10+ | € 36,89 | 10.00% |
25+ | € 32,79 | 20.00% |
50+ | € 30,74 | 25.00% |
100+ | € 28,69 | 30.00% |
250+ | € 26,64 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 019 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 51.69 mm |
Uitwendige diameter | 63.5 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BOLT) | 2 |
A | 51.69 mm |
B | 63.5 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 780 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |