€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,46incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,26 | - |
10+ | € 4,73 | 10.00% |
25+ | € 4,21 | 20.00% |
50+ | € 3,95 | 25.00% |
100+ | € 3,68 | 30.00% |
250+ | € 3,42 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 303 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 5.6 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Dikte | 1 mm |
Draadmaat (metrisch) | M5 |
A | 5.6 mm |
B | 10 mm |
C | 1 mm |
Min. barstdruk | 1780 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |