€ 5,23/ stukexcl. btw
€ 6,33incl. btw
315 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,23 | - |
10+ | € 4,71 | 10.00% |
25+ | € 4,18 | 20.00% |
50+ | € 3,92 | 25.00% |
100+ | € 3,66 | 30.00% |
250+ | € 3,40 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 003 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 5.21 mm |
Uitwendige diameter | 8.38 mm |
Dikte | 1.22 mm |
Draadmaat (BOLT) | 2BA |
A | 5.21 mm |
B | 8.38 mm |
C | 1.22 mm |
Min. barstdruk | 1375 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |