€ 37,42/ stukexcl. btw
€ 45,28incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,42 | - |
10+ | € 33,68 | 10.00% |
25+ | € 29,94 | 20.00% |
50+ | € 28,07 | 25.00% |
100+ | € 26,20 | 30.00% |
250+ | € 24,33 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 033 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 48.44 mm |
Uitwendige diameter | 58.6 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 1.1/2 |
Draadmaat (BOLT) | 1.7/8 |
A | 48.44 mm |
B | 58.6 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 690 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |