€ 31,89/ stukexcl. btw
€ 38,59incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,89 | - |
10+ | € 28,70 | 10.00% |
25+ | € 25,51 | 20.00% |
50+ | € 23,92 | 25.00% |
100+ | € 22,32 | 30.00% |
250+ | € 20,73 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 032 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 42.93 mm |
Uitwendige diameter | 52.38 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 1.1/4 |
Draadmaat (BOLT) | 1.5/8 |
A | 42.93 mm |
B | 52.38 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 690 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |