€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,36incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
10+ | € 4,64 | 10.00% |
25+ | € 4,12 | 20.00% |
50+ | € 3,86 | 25.00% |
100+ | € 3,61 | 30.00% |
250+ | € 3,35 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 002 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 4.12 mm |
Uitwendige diameter | 7.26 mm |
Dikte | 1.22 mm |
Draadmaat (BOLT) | 4BA |
A | 4.12 mm |
B | 7.26 mm |
C | 1.22 mm |
Min. barstdruk | 1570 bar |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |