€ 18,04/ stukexcl. btw
€ 21,83incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,77 | - |
10+ | € 23,20 | 10.00% |
25+ | € 20,62 | 20.00% |
50+ | € 19,33 | 25.00% |
100+ | € 18,04 | 30.00% |
250+ | € 16,75 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 016 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 35.94 mm |
Uitwendige diameter | 44.45 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BOLT) | 1.3/8 |
A | 35.94 mm |
B | 44.45 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 700 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |