€ 13,71/ stukexcl. btw
€ 16,59incl. btw
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,71 | - |
10+ | € 12,34 | 10.00% |
25+ | € 10,97 | 20.00% |
50+ | € 10,28 | 25.00% |
100+ | € 9,60 | 30.00% |
250+ | € 8,91 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 029 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 30.81 mm |
Uitwendige diameter | 38.1 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BSP) | 7/8 |
Draadmaat (BOLT) | 1.3/16 |
A | 30.81 mm |
B | 38.1 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 900 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |