€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,14 | - |
10+ | € 10,03 | 10.00% |
25+ | € 8,92 | 20.00% |
50+ | € 8,36 | 25.00% |
100+ | € 7,80 | 30.00% |
250+ | € 7,24 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 013 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 24.26 mm |
Uitwendige diameter | 33.27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BOLT) | 15/16 |
A | 24.26 mm |
B | 33.27 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1275 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |