€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,62 | - |
10+ | € 9,55 | 10.00% |
25+ | € 8,49 | 20.00% |
50+ | € 7,96 | 25.00% |
100+ | € 7,43 | 30.00% |
250+ | € 6,90 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 236 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 22.7 mm |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M22 |
A | 22.7 mm |
B | 30 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 1100 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |