€ 5,07/ stukexcl. btw
€ 6,13incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,24 | - |
10+ | € 6,51 | 10.00% |
25+ | € 5,79 | 20.00% |
50+ | € 5,43 | 25.00% |
100+ | € 5,07 | 30.00% |
250+ | € 4,70 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 512 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 17.35 mm |
Uitwendige diameter | 22.7 mm |
Dikte | 1.25 mm |
Draadmaat (BSP) | 3/8 |
A | 17.35 mm |
B | 22.7 mm |
C | 1.25 mm |
Min. barstdruk | 775 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |