€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,16incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,09 | - |
10+ | € 5,48 | 10.00% |
25+ | € 4,87 | 20.00% |
50+ | € 4,57 | 25.00% |
100+ | € 4,26 | 30.00% |
250+ | € 3,96 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 217 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 10.7 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | M10 |
A | 10.7 mm |
B | 16 mm |
C | 1.5 mm |
Min. barstdruk | 1350 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |