€ 7,55/ stukexcl. btw
€ 9,14incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,55 | - |
10+ | € 6,80 | 10.00% |
25+ | € 6,04 | 20.00% |
50+ | € 5,66 | 25.00% |
100+ | € 5,29 | 30.00% |
250+ | € 4,91 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 216 |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 10.35 mm |
Uitwendige diameter | 15.88 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M10 |
A | 10.35 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 1450 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |