5,58 €/ stukexcl. btw
6,75 €incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 26.10.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 7,97 € | - |
10+ | 7,17 € | 10.00% |
25+ | 6,38 € | 20.00% |
50+ | 5,98 € | 25.00% |
100+ | 5,58 € | 30.00% |
250+ | 5,18 € | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Inwendige diameter | 42.93 mm |
Uitwendige diameter | 52.38 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Referentienummer | 9032 |
Draadmaat (BSP) | 1.1/4 |
Draadmaat (BOLT) | 1.5/8 |
A | 42.93 mm |
B | 52.38 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 690 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 |