Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal RVS 316/NBR 366292 33,89x42,8x2,5 - ref. 9030 - Zelfcentrerend

  • ERIKS:14013872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een robuuste oplossing voor het statisch afdichten van boutkoppen, moeren, schroefkoppelingen en flensverbindingen, waar de kans bestaat op lekkage van vloeistoffen of gassen. Het product bestaat uit een metalen ring met daarin een aan het metaal gebonden (Bonded Seal) trapeziumvormige rubber ring. Er zijn twee types uitvoeringen qua design, een zonder of een met zelf-centrerende (ZC) rand. Het ZC-type biedt gemak bij montage omdat deze steeds goed gepositioneerd.
De chemische bestendigheid van de Bonded Seal is afhankelijk van de combinatie van het metaal en het rubber. De temperatuur bestendigheid is vooral afhankelijk van het rubbermateriaal.
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,04

-

10+

€ 5,44

10.00%

25+

€ 4,83

20.00%

50+

€ 4,53

25.00%

100+

€ 4,23

30.00%

250+

€ 3,93

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316L
Inwendige diameter
33.89 mm
Uitwendige diameter
42.8 mm
Dikte
2.5 mm
Referentienummer
9030
Draadmaat (BSP)
1
Draadmaat (BOLT)
1.5/16
A
33.89 mm
B
42.8 mm
C
2.5 mm
Min. barstdruk
810 bar
Uitvoering
Zelfcentrerend
Materiaal afdichting
NBR
Compound
366292
Temperatuurgebied
van -30 tot 120