4,87 €/ stukexcl. btw
5,89 €incl. btw
241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 4,87 € | - |
10+ | 4,38 € | 10.00% |
25+ | 3,89 € | 20.00% |
50+ | 3,65 € | 25.00% |
100+ | 3,41 € | 30.00% |
250+ | 3,16 € | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Inwendige diameter | 27.05 mm |
Uitwendige diameter | 34.93 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Referentienummer | 027 |
Draadmaat (BSP) | 3/4 |
Draadmaat (BOLT) | 1 |
A | 27.05 mm |
B | 34.93 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1060 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 |