3,28 €/ stukexcl. btw
3,97 €incl. btw
3884 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 3,28 € | - |
10+ | 2,95 € | 10.00% |
25+ | 2,62 € | 20.00% |
50+ | 2,46 € | 25.00% |
100+ | 2,29 € | 30.00% |
250+ | 2,13 € | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Inwendige diameter | 13.74 mm |
Uitwendige diameter | 20.57 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Referentienummer | 021 |
Draadmaat (BSP) | 1/4 |
Draadmaat (BOLT) | 1/2 |
A | 13.74 mm |
B | 20.57 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1550 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 |