€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,44 | - |
10+ | € 2,19 | 10.00% |
25+ | € 1,95 | 20.00% |
50+ | € 1,83 | 25.00% |
100+ | € 1,71 | 30.00% |
250+ | € 1,58 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 10.7 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Referentienummer | 217 |
Draadmaat (metrisch) | M10 |
A | 10.7 mm |
B | 16 mm |
C | 1.5 mm |
Min. barstdruk | 1350 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 |