Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal RVS 316/FKM 514783 48,44x58,6x2,5 - ref. 9033 - Zelfcentrerend

  • ERIKS:14014238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een robuuste oplossing voor het statisch afdichten van boutkoppen, moeren, schroefkoppelingen en flensverbindingen, waar de kans bestaat op lekkage van vloeistoffen of gassen. Het product bestaat uit een metalen ring met daarin een aan het metaal gebonden (Bonded Seal) trapeziumvormige rubber ring. Er zijn twee types uitvoeringen qua design, een zonder of een met zelf-centrerende (ZC) rand. Het ZC-type biedt gemak bij montage omdat deze steeds goed gepositioneerd.
De chemische bestendigheid van de Bonded Seal is afhankelijk van de combinatie van het metaal en het rubber. De temperatuur bestendigheid is vooral afhankelijk van het rubbermateriaal.
Opslaan in lijst

16,37 €/ stukexcl. btw

19,81 €incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02.02.2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

23,39 €

-

10+

21,05 €

10.00%

25+

18,71 €

20.00%

50+

17,54 €

25.00%

100+

16,37 €

30.00%

250+

15,20 €

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Uitvoering
Zelfcentrerend
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316
Inwendige diameter
48.44 mm
Uitwendige diameter
58.6 mm
Dikte
2.5 mm
Referentienummer
9033
Draadmaat (BSP)
1.1/2
Draadmaat (BOLT)
1.7/8
A
48.44 mm
B
58.6 mm
C
2.5 mm
Min. barstdruk
690 bar
Materiaal afdichting
FKM
Compound
514783
Temperatuurgebied
van -20 tot 200