€ 10,24/ stukexcl. btw
€ 12,39incl. btw
63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,24 | - |
10+ | € 9,22 | 10.00% |
25+ | € 8,20 | 20.00% |
50+ | € 7,68 | 25.00% |
100+ | € 7,17 | 30.00% |
250+ | € 6,66 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 21.54 mm |
Uitwendige diameter | 28.58 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Referentienummer | 025 |
Draadmaat (BSP) | 1/2 |
Draadmaat (BOLT) | 13/16 |
A | 21.54 mm |
B | 28.58 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1150 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 |