€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,03 | - |
10+ | € 8,12 | 10.00% |
25+ | € 7,22 | 20.00% |
50+ | € 6,77 | 25.00% |
100+ | € 6,32 | 30.00% |
250+ | € 5,87 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal metaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Inwendige diameter | 17.28 mm |
Uitwendige diameter | 23.8 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Referentienummer | 023 |
Draadmaat (BSP) | 3/8 |
A | 17.28 mm |
B | 23.8 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1260 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 514783 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 |