€ 5,92/ stukexcl. btw
€ 7,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,92 | - |
25+ | € 5,33 | 10.00% |
50+ | € 4,74 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Vorm | Spiraal |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Binnendiameter | 97.79 mm |
Hoogte | 4.7 mm |
Dikte | 1.93 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |