Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring PTFE SP 006

  • ERIKS:10020944
Image 1
Voor O-ringen volgens de Amerikaanse maatvoering AS 568A bestaan genormde spiraalgewonden back-up ringen. ERIKS levert deze back-up ringen in PTFE en kan deze veelal uit voorraad leveren. Deze back-up ringen hebben een temperatuurbereik van -200 tot +260°C.
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,04

-

25+

€ 1,84

10.00%

50+

€ 1,63

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Vorm
Spiraal
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C
Binnendiameter
2.9 mm
Hoogte
1.45 mm
Dikte
1.24 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
006