€ 11,73/ stukexcl. btw
€ 14,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,73 | - |
25+ | € 10,56 | 10.00% |
50+ | € 9,38 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | NBR |
Vorm | Concaaf |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Binnendiameter | 146.76 mm |
Hoogte | 4.65 mm |
Dikte | 1.93 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |