Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 221

  • ERIKS:10021272
Image 1
Voor O-ringen volgens de Amerikaanse maatvoering AS 568A bestaan PAR back-up ringen in NBR kwaliteit. De back-up ringen zijn aan een zijde concaaf, zodat de O-ring met de bijbehorende AS-maat zich in de holling kan zetten. Deze back-up ringen hebben een temperatuurbereik van -30 tot +120°C.
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,55

-

25+

€ 2,29

10.00%

50+

€ 2,04

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
NBR
Vorm
Concaaf
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Binnendiameter
37.06 mm
Hoogte
3 mm
Dikte
1.27 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
221