€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,55 | - |
25+ | € 2,29 | 10.00% |
50+ | € 2,04 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | NBR |
Vorm | Concaaf |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Binnendiameter | 35.48 mm |
Hoogte | 3 mm |
Dikte | 1.27 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |