€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,76 | - |
25+ | € 2,48 | 10.00% |
50+ | € 2,21 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | NBR |
Vorm | Concaaf |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Binnendiameter | 44.91 mm |
Hoogte | 2.18 mm |
Dikte | 1.35 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |