Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 035

  • ERIKS:10021200
Image 1
Voor O-ringen volgens de Amerikaanse maatvoering AS 568A bestaan PAR back-up ringen in NBR kwaliteit. De back-up ringen zijn aan een zijde concaaf, zodat de O-ring met de bijbehorende AS-maat zich in de holling kan zetten. Deze back-up ringen hebben een temperatuurbereik van -30 tot +120°C.
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,55

-

25+

€ 3,20

10.00%

50+

€ 2,84

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
NBR
Vorm
Concaaf
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Binnendiameter
57.61 mm
Hoogte
1.35 mm
Dikte
1.24 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
035