Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring FKM PAR 362

  • ERIKS:11423623
Image 1
Voor O-ringen volgens de Amerikaanse maatvoering AS 568A bestaan PAR back-up ringen in FKM kwaliteit. De back-up ringen zijn aan een zijde concaaf, zodat de O-ring met de bijbehorende AS-maat zich in de holling kan zetten. Deze back-up ringen hebben een temperatuurbereik van -20 tot +200°C.
Opslaan in lijst

€ 68,20/ stukexcl. btw

€ 82,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,20

-

25+

€ 61,38

10.00%

50+

€ 54,56

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
FKM
Vorm
Concaaf
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Binnendiameter
159.46 mm
Hoogte
4.65 mm
Dikte
1.93 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
362