Eriks
ERIKS

ERIKS Assortimentsdoos O-ring B FKM 514320

  • ERIKS:12559137
Image 1
Inhoud: 295 O-ringen verdeeld over 24 duimse maten (MS29513).

Maatvoeringen: 20,35x1,78 t.e.m. 21,95x1,78; 25,07x2,62 t.e.m. 34,6x2,62; 29,74x3,53 t.e.m. 50,39x3,53; 37,47x5,34 t.e.m. 50,17x5,34.

Leverbaar in : Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A.Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A. Compound 51414: FPM (Viton) 75 Shore A(Viton = gedeponeerd handelsmerk van DuPont Performance Polymers)
Opslaan in lijst

€ 458,50/ stukexcl. btw

€ 554,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
FKM
Hardheid
90
Type Assortiment doos
B
Compound
514320
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
-20 - 200°C
Handelsnaam
Viton®