Eriks
ERIKS

ERIKS Assortimentsdoos O-ring A NBR 47702

  • ERIKS:10020295
Image 1
Inhoud: 435 O-ringen verdeeld over 30 duimse maten (MS29513).

Maatvoeringen: 2,9x1,78 t.e.m. 18,77x1,78; 9,2x2,62 t.e.m. 23,47x2,62; 18,64x3,53 t/m 28,17x3,53.

Leverbaar in: Compound 36624: NBR (nitrile) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (nitrile) 90 Shore A. Compound 51414: FPM( Viton) 75Shore A. (Viton = gedeponeerd handelsmerk van DuPont Performance Polymers)
Opslaan in lijst

€ 63,70/ stukexcl. btw

€ 77,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
NBR
Hardheid
90
Type Assortiment doos
A
Compound
47702
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
-30 - 120°C
Handelsnaam
NBR