Eriks
ERIKS

ERIKS Assortimentsdoos Bonded seals

  • ERIKS:10020319
Image 1
Deze assortimentsdoos bevat in totaal 130 stuks Bonded seals verdeeld over 13 verschillende maatvoeringen.
Maatvoeringen lopen vanaf 5,7x10x1 tot aan 22,7x30x2, deze Bonded seals zijn dan ook geschikt voor toepassing op schroefdraad M5 tot en met M17.
Alle bonded seals zijn uitgevoerd in de standaard - niet zelfcentrerende - uitvoering in materiaal zacht staal / NBR.
Opslaan in lijst

€ 166,50/ stukexcl. btw

€ 201,47incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 166,50

-

10+

€ 149,85

10.00%

25+

€ 133,20

20.00%

50+

€ 124,88

25.00%

100+

€ 116,55

30.00%

250+

€ 108,23

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS