€ 23,30/ stukexcl. btw
€ 28,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL95 |
Asdiameter | 95 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 95 mm |
B | 5.5 mm |
D | 117 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 113.5 mm |
D2 | 119 mm |
d1 | 103 mm |