€ 21,00/ stukexcl. btw
€ 25,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL90 |
Asdiameter | 90 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 90 mm |
B | 5.5 mm |
D | 112 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 108.5 mm |
D2 | 114 mm |
d1 | 98 mm |