€ 18,20/ stukexcl. btw
€ 22,02incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL85 |
Asdiameter | 85 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 85 mm |
B | 5.5 mm |
D | 107 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 103.5 mm |
D2 | 109 mm |
d1 | 93 mm |