€ 65,10/ stukexcl. btw
€ 78,77incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 14/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL80 |
Asdiameter | 80 mm |
Materiaal | FKM |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 80 mm |
B | 5.5 mm |
D | 102 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 98.5 mm |
D2 | 104 mm |
d1 | 88 mm |