Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL80 FKM/316 80x102x5,5

  • ERIKS:12040624
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiale as- en lagerafdichting RC waarbij de rubber afdichtingslip door een metalen kap wordt beschermd. De metalen kap wordt met een perspassing op de as gemonteerd zodat de Alphaseal (net als de V-ring) met de as meedraait. De ingeklemde NBR-rubber afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Temperatuur -35 tot +100 °C, snelheid max. ca. 6 m/s.

Er zijn 2 typen: RC en RCL, waarbij type RCL met een omgezette metalen lip in een groef van het tegenloopvlak kan draaien. Ook mogelijk in FKM versie, Temperatuur -15 tot +160 °C, snelheid max. ca. 20 m/s.
Opslaan in lijst

€ 83,80/ stukexcl. btw

€ 101,40incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
RCL
Referentiecode
RCL80
Asdiameter
80 mm
Materiaal
FKM
Materiaal behuizing
Roestvaststaal 1.4408
Temperatuur
van -25 tot 200 °C
d
80 mm
B
5.5 mm
D
102 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
98.5 mm
D2
104 mm
d1
88 mm