€ 17,80/ stukexcl. btw
€ 21,54incl. btw
874 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL70 |
Asdiameter | 70 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 70 mm |
B | 5.5 mm |
D | 92 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 88.5 mm |
D2 | 94 mm |
d1 | 78 mm |