Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL65 FKM 65x87x5,5

  • ERIKS:11233083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiale as- en lagerafdichting RC waarbij de rubber afdichtingslip door een metalen kap wordt beschermd. De metalen kap wordt met een perspassing op de as gemonteerd zodat de Alphaseal (net als de V-ring) met de as meedraait. De ingeklemde NBR-rubber afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Temperatuur -35 tot +100 °C, snelheid max. ca. 6 m/s.

Er zijn 2 typen: RC en RCL, waarbij type RCL met een omgezette metalen lip in een groef van het tegenloopvlak kan draaien. Ook mogelijk in FKM versie, Temperatuur -15 tot +160 °C, snelheid max. ca. 20 m/s.
Opslaan in lijst

€ 61,60/ stukexcl. btw

€ 74,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
RCL
Referentiecode
RCL65
Asdiameter
65 mm
Materiaal
FKM
Materiaal behuizing
Staal
Temperatuur
van -25 tot 200 °C
d
65 mm
B
5.5 mm
D
87 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
83.5 mm
D2
89 mm
d1
73 mm