€ 61,60/ stukexcl. btw
€ 74,54incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL60 |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | FKM |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 60 mm |
B | 5.5 mm |
D | 82 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 78.5 mm |
D2 | 84 mm |
d1 | 68 mm |