Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL55 NBR/304 55x77x5,5

  • ERIKS:11446080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiale as- en lagerafdichting RC waarbij de rubber afdichtingslip door een metalen kap wordt beschermd. De metalen kap wordt met een perspassing op de as gemonteerd zodat de Alphaseal (net als de V-ring) met de as meedraait. De ingeklemde NBR-rubber afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Temperatuur -35 tot +100 °C, snelheid max. ca. 6 m/s.

Er zijn 2 typen: RC en RCL, waarbij type RCL met een omgezette metalen lip in een groef van het tegenloopvlak kan draaien. Ook mogelijk in FKM versie, Temperatuur -15 tot +160 °C, snelheid max. ca. 20 m/s.
Opslaan in lijst

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

4976 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
RCL
Referentiecode
RCL55
Asdiameter
55 mm
Materiaal
NBR
Materiaal behuizing
RVS 304 (1.4301)
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
55 mm
B
5.5 mm
D
77 mm
B2
7.5 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
73.5 mm
D2
79 mm
d1
63 mm