€ 57,10/ stukexcl. btw
€ 69,09incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL55 |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | FKM |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 55 mm |
B | 5.5 mm |
D | 77 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 73.5 mm |
D2 | 79 mm |
d1 | 63 mm |