€ 41,10/ stukexcl. btw
€ 49,73incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL50 |
Asdiameter | 50 mm |
Materiaal | FKM |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 50 mm |
B | 5.5 mm |
D | 72 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 68.5 mm |
D2 | 74 mm |
d1 | 58 mm |