€ 34,30/ stukexcl. btw
€ 41,50incl. btw
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL45 |
Asdiameter | 45 mm |
Materiaal | FKM |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -25 tot 200 °C |
d | 45 mm |
B | 4.5 mm |
D | 63 mm |
B2 | 6.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 60 mm |
D2 | 65 mm |
d1 | 52 mm |