€ 12,40/ stukexcl. btw
€ 15,00incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL40 |
Asdiameter | 40 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 40 mm |
B | 4.5 mm |
D | 58 mm |
B2 | 6.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 55 mm |
D2 | 60 mm |
d1 | 47 mm |