€ 9,85/ stukexcl. btw
€ 11,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL30 |
Asdiameter | 30 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 30 mm |
B | 4.5 mm |
D | 48 mm |
B2 | 6.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 45 mm |
D2 | 50 mm |
d1 | 37 mm |