Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RCL15 NBR 15x32x4

  • ERIKS:10003358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiale as- en lagerafdichting RC waarbij de rubber afdichtingslip door een metalen kap wordt beschermd. De metalen kap wordt met een perspassing op de as gemonteerd zodat de Alphaseal (net als de V-ring) met de as meedraait. De ingeklemde NBR-rubber afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Temperatuur -35 tot +100 °C, snelheid max. ca. 6 m/s.

Er zijn 2 typen: RC en RCL, waarbij type RCL met een omgezette metalen lip in een groef van het tegenloopvlak kan draaien. Ook mogelijk in FKM versie, Temperatuur -15 tot +160 °C, snelheid max. ca. 20 m/s.
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

431 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
RCL
Referentiecode
RCL15
Asdiameter
15 mm
Materiaal
NBR
Materiaal behuizing
Staal
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
15 mm
B
4 mm
D
32 mm
B2
6 mm
b
3 mm
B1
1 mm
D1
29 mm
D2
34 mm
d1
21 mm