€ 62,30/ stukexcl. btw
€ 75,38incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RCL |
Referentiecode | RCL100 |
Asdiameter | 100 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 100 mm |
B | 5.5 mm |
D | 122 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 118.5 mm |
D2 | 124 mm |
d1 | 108 mm |