€ 26,30/ stukexcl. btw
€ 31,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RC |
Referentiecode | RC72 |
Asdiameter | 72 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 72 mm |
B | 5.5 mm |
D | 92 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 80 mm |